Motion
H10C21S01948

DODGE
H10C21S01948

Reductor de velocidad en línea - 19.48:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090532
No. Fabricante H10C21S01948
Precio9,335.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H10C21S01948

Reductor de velocidad en línea - 19.48:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090532
No. Fabricante H10C21S01948
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
Precio9,335.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    210
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA108
  • Par de salida máximo
    21426 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Relación nominal
    19.48:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    19.48:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    354 lb

Detalles

  • Relación real
    19.48:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782476448141
  • Potencia de entrada máxima
    30.54 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476448141

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1082 210-CC 19.48 2-3/8" SHFT
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good