Motion
H10C25S00962

DODGE
H10C25S00962

Reductor de velocidad en línea - 9.62:1 Reducción, 9.62:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090542
No. Fabricante H10C25S00962
Precio9,734.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H10C25S00962

Reductor de velocidad en línea - 9.62:1 Reducción, 9.62:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090542
No. Fabricante H10C25S00962
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
Precio9,734.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    HB1082
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA108
  • Par de salida máximo
    15759 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 250
  • Relación nominal
    9.62:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    9.62:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    386 lb

Detalles

  • Relación real
    9.62:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    H10C25S00962
  • Número de Upc del fabricante
    782476448219
  • Potencia de entrada máxima
    45.49 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    9.62:1
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476448219

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1082 250-CC 9.62 2-3/8" SHFT
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
Los clientes también compraron