Motion
2956800
Macho de roscar de canal en espiral, serie 295 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo modificado, 2 canales, tamaño de rosca 5/16 – 24 , UNF
Artículo MI #05091618
No. Fabricante 2956800
Precio49.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral, serie 295 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo modificado, 2 canales, tamaño de rosca 5/16 – 24 , UNF
Artículo MI #05091618
No. Fabricante 2956800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    50 °
  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 24

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    295
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
2956800 .312-24 TOQUE DE UNJF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"