Especificaciones
Dimensiones
- Grado NLGI2
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- ColorNegro
- ComposiciónComplejo de aluminio, aceite base
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída+500 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento10 °F
- SerieMolibros
- Rango de temperatura+10 a +350 °F
- TipoPresión extrema
- UPC_NO690509403275
- Resistencia al aguaResistente al agua