Motion
62280-CG
Grasa multiusos - Presión extrema, Complejo de aluminio, Aceite mineral, Sílice, Composición de óxido de zinc, Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color blanco, Grado alimenticio, Resistente al agua, +15 a +350 °F
Artículo MI #05094772
No. Fabricante 62280-CG
Precio22.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Presión extrema, Complejo de aluminio, Aceite mineral, Sílice, Composición de óxido de zinc, Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color blanco, Grado alimenticio, Resistente al agua, +15 a +350 °F
Artículo MI #05094772
No. Fabricante 62280-CG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Complejo de aluminio, aceite mineral, sílice, óxido de zinc
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    15 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    Sin Tox
  • Rango de temperatura
    +15 a +350 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    6905094036192
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
62280-CG GRASA HD FG SIN TOX 2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo