Especificaciones
Detalles
- CertificaciónNLGI 2
- ColorGris
- ComposiciónDisulfuro de molibdeno
- Características y beneficios• Grasa de arcilla orgánica que no se funde con el 40 % de bisulfuro de molibdeno, o moly, y sólidos lubricantes de grafito• Grasa de presión extrema que protege las roscas de la corrosión, el agarrotamiento y el desgaste• Aceite prácticamente impermeable, que proporciona una excelente protección contra la corrosión y el óxido para las piezas ensambladas• Excelente compuesto para juntas de herramientas para roscas y collares de tuberías con un fácil maquillaje y bajo par de rotura• Rango de temperaturas útil: de -184°C a 399°C (de -300°F a 750°F)• Aceite mineral• Color: gris oscuro• Calidad: ISO 460
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Rango de temperatura-300 a +750 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Grasa de arcilla organo no fundente con 40% de bisulfuro de molibdeno, o moly, y sólidos lubricantes de grafito
- Grasa de presión extrema que protege las roscas de la corrosión, el agarrotamiento y el desgaste
- Aceite prácticamente resistente al agua, proporciona una excelente protección contra la corrosión y el óxido para las piezas ensambladas
- Excelente compuesto para juntas de herramientas para roscas y collares de tuberías con fácil maquillaje y bajo par de rotura
- Rango de temperatura útil: -184°C a 399°C (-300°F a 750°F)
- Aceite mineral
- Color: gris oscuro
- Calidad: ISO 460