Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorResistente al calor
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoAcoplamiento
- ColorNegro
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésTejido Kevlar/Nomex
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Acolchado o forroSin almohadillado
- Estándares cumplidosANSI Z359.1, OSHA
- Aplicación de estiloEstilo chaleco
- UPC_NO4032792254299
Descripción general
- Hebillas en las piernas
- Corte Qwik
- Puntos de fijación: Una parte posterior
- Color: negro
- OSHA/ANSI/CSA