Motion
10115827
Accesorio para casco - Compatibilidad con casco: gorras protectoras MSA V-Gard, gorras protectoras MSA V-Gard
Artículo MI #05109049
No. Fabricante 10115827
Precio10.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio para casco - Compatibilidad con casco: gorras protectoras MSA V-Gard, gorras protectoras MSA V-Gard
Artículo MI #05109049
No. Fabricante 10115827
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
Precio10.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    237.000 mm
  • Ancho
    150.000 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    2.86" de alto
  • Color
    Negro
  • Compatibilidad con cascos
    Gorras protectoras MSA V-Gard, sombreros protectores MSA V-Gard
  • UPC_NO
    641817025796

Descripción general

Descripción del fabricante
10115827 PROTECTOR DE BARBILLA ESTÁNDAR V-GARD
  • Funciona con determinados nitrómetros V-Gard para ayudar a proporcionar protección adicional contra los peligros de impacto y salpicaduras en la cara y el cuello
  • Los protectores de barbilla estándar están hechos de material opaco que garantiza la seguridad y el cumplimiento de las normas con viseras V-Gard transparentes, tintadas, sombreadas y recubiertas
  • Diseño compacto y ligero que proporciona protección adicional entre la barbilla y el cuello
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good