Motion
132A-0106
Plaquita de broca de pala de acero de alta velocidad con revestimiento de TiAlN, diámetro de broca máximo de 1-3/16"
Artículo MI #05112627
No. Fabricante 132A-0106
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de broca de pala de acero de alta velocidad con revestimiento de TiAlN, diámetro de broca máximo de 1-3/16"
Artículo MI #05112627
No. Fabricante 132A-0106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo de la broca
    1-3/16 pulg.
  • Tamaño del asiento
    2
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    132A-0106
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    132 °

Descripción general

Descripción del fabricante
132A-0106 1 3/16 INSERTO