Especificaciones
Detalles
- Consumo de aire en carga31 cfm
- Caballos de fuerza1.01 CV
- IncluyeLlave de gancho, herramienta de esmerilado de matrices de aire
- Número de Upc del fabricante15451685775
- MaterialAcero
Descripción general
- Carcasa de acero mecanizado para una construcción robusta.
- Escape delantero para eliminar el polvo y proporcionar una mejor visibilidad
- Motor de grado industrial de hasta 1 HP (750 W) y 25,000 RPM para un resultado de eliminación de material perfecto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación