Especificaciones
Dimensiones
- Altura2 1/3 in
- Longitud10 7/8 in
- Profundidad general2 1/3 in
- Altura o ancho general4 1/8 in
- Longitud total8 pulg.
- Longitud de pieza única10 7/8 in
- Ancho de pieza única10 7/8 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.9 in
- Peso de la herramienta1.615 libras
- Ancho de la herramienta4 1/8 in
- Ancho4 1/8 in
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de alicates de precisión con anillo a presión de 4 piezas en rodillo de herramientas
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoEmpuñadura de plástico
- Interno o externoExterno
- Número de Upc del fabricante843221003586
- MaterialAcero de aleación
- Número de piezas4
- Puntas reemplazablesPuntas fijas
- Ángulo de la punta90 °
Descripción general
- Cuatro de los alicates Precision Circlip más vendidos de KNIPEX en bolsa de herramientas enrollable.
- Incluye 1 de cada uno de los siguientes: alicates Precision Circlip de 5-1/2" rectos internos (48 11 J1), alicates Precision Circlip de 7-1/4" rectos internos (48 11 J2), alicates Precision Circlip de 5-1/2" rectos externos (49 11 A1), alicates Precision Circlip de 7-1/4" rectos externos ( 49 11 A2).
- 4 La bolsa enrollable de bolsillo ofrece una forma cómoda de guardar las herramientas cuando no se utilizan. Bolsillo cosido para cada herramienta para que las herramientas permanezcan seguras y cierre a presión ajustable.
- La bolsa está fabricada con tejido de poliéster resistente.
- Puntas rectas insertadas para un trabajo fiable.
- Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
- Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
- Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
- Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
- Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.