Motion
CL42209-89
Embrague mecánico - Orificio de 63.5000 mm, torque de 5000 ft-lbs
Artículo MI #05115201
No. Fabricante CL42209-89
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Orificio de 63.5000 mm, torque de 5000 ft-lbs
Artículo MI #05115201
No. Fabricante CL42209-89
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63.5000 mm
  • Tamaño del orificio
    2.5000 pulg., 63.50 mm

Detalles

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Lubricación
    Sellado labial de grasa
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2100 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    4500 rpm
  • Serie
    TFG
  • Capacidad de par
    5000 pies-libras
  • UPC_NO
    786582317377

Descripción general

Descripción del fabricante
CL42209-89 EMBRAGUE DE FSO700 2-1/2"FB