Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Longitud total9-3/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla3/16 pulg.
- Peso0.190 lb | 0.080 kg
Details
- Recubrimiento de acabadoFosfato negro
- Estilo de mangoErgonómico
- Clasificación de aislamiento1000 V CA
- Estilo de boquilla especialArmario
- Estilo de boquillaEspecialidad
- TipoAislado
- UPC_NO783310134459
Descripción general
Descripción del fabricante
0153-22-INS ARMARIO AISLADO DE 3/16 X 6"