Motion
580XL-ST

GREENLEE
580XL-ST

Medidor láser de distancia - AA, 1340 nm, medición máx. de 1580 nm
Artículo MI #05117873
No. Fabricante 580XL-ST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
580XL-ST

Medidor láser de distancia - AA, 1340 nm, medición máx. de 1580 nm
Artículo MI #05117873
No. Fabricante 580XL-ST
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clase de láser
    Clase 1
  • Longitud de onda láser
    1310 nm, 1550 nm
  • Peso
    241 g

Detalles

  • Duración de la batería
    80 h
  • Medición máxima
    1340 nm, 1580 nm
  • Rango de medición
    1280 a 1340 nm, 1520 a 1580 nm
  • Medición mínima
    1280 nm, 1520 nm
  • Voltaje nominal
    AA
  • Fuente de alimentación
    Batería

Descripción general

Descripción del fabricante
FUENTE LÁSER 580XL-ST CON INTERFAZ ST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo