Especificaciones
Dimensiones
- Peso17 lb
Detalles
- Método de activaciónTirar hacia abajo
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z358.1
- Caudal0.5 gpm
- Código de armonización392290.0000
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajePortátil/pared
- Tipo de productoEstaciones de lavado de ojos y rostros
Descripción general
- El lavado de ojos autónomo y portátil es ideal para ubicaciones remotas que no tienen una fuente de agua.
- El flujo de lavado ocular se activa por gravedad. Tanque de polietileno verde de alta densidad de 16 galones.
- El tanque tiene una construcción de pared pesada y nervaduras reforzadas para soportar el peso de la unidad.
- La unidad puede montarse en el mostrador o en la pared sin necesidad de tuberías adicionales.
- La unidad se envía con una botella de 8 oz de aditivo bacteriostático. La unidad cumple con la norma ANSI Z358.1 como lavado de ojos primario.