Motion
ZPY16BS-N6-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZPY16BS-N6-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 16 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #05152789
No. Fabricante ZPY16BS-N6-B5
Precio16.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPY16BS-N6-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 16 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #05152789
No. Fabricante ZPY16BS-N6-B5
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
Precio16.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    8.5 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    16 mm
  • Tamaño de la rosca de montaje
    Rosca hembra M5 x 0.8
  • Altura total
    46 mm
  • Peso total
    33 g
  • Diámetro de la almohadilla
    16 mm
  • Peso
    33 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Goma de silicona
  • Tipo de copa
    Fuelles
  • Orientación de la entrada
    Lateral
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Fuelles
  • Tipo de entrada de vacío
    Con púas

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPY16BS-N6-B5 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
  • Entrada de vacío lateral sin serie de tampones
  • Diámetro de la pastilla: 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
  • Material: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, caucho de harina, EPR
  • Múltiples diámetros de rosca de entrada/montaje de vacío

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good