Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Presión de contacto del cubo11,603 psi
- Exterior Diámetro12 mm
- Longitud total24 mm
- Tamaño del tornilloM4x8
- Presión de contacto del eje150 N/mm^2
- Peso0.08 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel sin electrodos
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo2
- SeriePSL-K-C
- Fuerza axial transmisible438 lbf