Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor16 oz
Detalles
- Tipo de baseAgua
- ColorBlanco
- Familia de coloresBlanco
- Tiempo de secado15 min
- Temperatura máxima de aplicación90 °F
- Temperatura mínima de aplicación50 °F
- Cantidad del paquete12
- Tipo de resinaLaca
- UPC_NO043281001915
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles515.9 g/l