Motion
1564560
Multímetro - Cables de Sonda, Pantalla Digital, 1000 V CC Máx, 1000 V CA Máx, Corriente AC 10 A
Artículo MI #05155643
No. Fabricante 1564560
Precio598.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro - Cables de Sonda, Pantalla Digital, 1000 V CC Máx, 1000 V CA Máx, Corriente AC 10 A
Artículo MI #05155643
No. Fabricante 1564560
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
Precio598.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    43 mm
  • Dimensiones
    43 x 90 x 185 mm
  • Medición de voltaje de CC máximo
    1000 V CC
  • Peso
    420 g

Detalles

  • La mejor precisión de voltaje CC
    ±0.09%+2 V CC
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Color de la carcasa
    Amarillo
  • Medición de corriente CA máx.
    10 A
  • Medición de corriente CC máx.
    10 A
  • Medición de voltaje de CA máximo
    1000 V CA
  • Funciones de medición
    Corriente CA, tensión CA, capacitancia, corriente CC, tensión CC, frecuencia, resistencia, temperatura
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Cables de la sonda
  • Categoría de seguridad
    CAT III 1000V, CAT IV 600V

Descripción general

Descripción del fabricante
FLUKE-177 ESFP (1564560 ) TRMS DMM

También puede gustarle

Los clientes también compraron