Motion
1564549
Multímetro - Cables de Sonda, Pantalla Digital, 1000 V CC Máx, 1000 V CA Máx, Corriente AC 10 A
Artículo MI #05155644
No. Fabricante 1564549
Precio609.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro - Cables de Sonda, Pantalla Digital, 1000 V CC Máx, 1000 V CA Máx, Corriente AC 10 A
Artículo MI #05155644
No. Fabricante 1564549

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$609.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    43 mm
  • Dimensiones
    43 x 90 x 185 mm
  • Medición de voltaje de CC máximo
    1000 V CC
  • Peso
    420 g

Detalles

  • La mejor precisión de voltaje CC
    ±0.09%+2 V CC
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Color de la carcasa
    Amarillo
  • Medición de corriente CA máx.
    10 A
  • Medición de corriente CC máx.
    10 A
  • Medición de voltaje de CA máximo
    1000 V CA
  • Funciones de medición
    Corriente CA, tensión CA, capacitancia, corriente CC, tensión CC, frecuencia, resistencia, temperatura
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Cables de la sonda
  • Categoría de seguridad
    CAT III 1000V, CAT IV 600V

Descripción general

Descripción del fabricante
FLUKE-179 ESFP (1564549 ) TRMS DMM

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"