Motion
10119507
30 pies L 400 lb. Capacidad de peso Negro, Amarillo
Artículo MI #05157306
No. Fabricante 10119507
Precio1,129.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
30 pies L 400 lb. Capacidad de peso Negro, Amarillo
Artículo MI #05157306
No. Fabricante 10119507
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
Precio1,129.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30 pies
  • Ancho o diámetro de línea
    3/16 pulg.
  • Peso
    11.75 lb

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    400 lb
  • Color
    Negro, amarillo
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Conexión del extremo de la eslinga
    Gancho a presión
  • Material de la línea
    Cuerda de alambre de acero
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1-2007, CSA Z259.0
  • Tipo
    Eslinga autorretráctil
  • UPC_NO
    641817030745

Descripción general

Descripción del fabricante
10119507 TRABAJADOR 30FT PFL
  • Con un diseño ligero, una carcasa termoplástica duradera y parachoques que absorben los impactos, el SRL Workman no solo es bien aceptado por los usuarios, sino que también proporciona años de servicio confiable
  • Producto habilitado para RFID para un seguimiento e inspección simplificados del producto
  • Capacidad de trabajo de 400 libras para una mayor versatilidad
  • Asa de transporte ergonómica e integral para facilitar el transporte y la instalación
  • Disponible con anticaídas de acero galvanizado o inoxidable para adaptarse a sus diversas aplicaciones
  • Gancho de seguridad giratorio con indicador de carga en el extremo del cabo salvavidas que limita en gran medida la torsión del cable; también alerta a los usuarios de que el SRL Workman ha estado involucrado en una caída
  • Disponible en longitudes de 30' y 50' para proporcionar la movilidad que necesita
  • Conexión: gancho de seguridad 36CS
  • Certificación ANSI Z359.14-2012 y CSA Z259.2.2 para el cumplimiento y la tranquilidad
  • Cumple con todos los requisitos de OSHA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good