Motion
9418
Ventilador de pedestal - 18 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, sin oscilación, 1/6 hp, 120 V, 1.52 A, 2660 cfm, 2970 cfm, caudal de aire de 3190 cfm, longitud del cable de 9 pies
Artículo MI #05158007
No. Fabricante 9418
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de pedestal - 18 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, sin oscilación, 1/6 hp, 120 V, 1.52 A, 2660 cfm, 2970 cfm, caudal de aire de 3190 cfm, longitud del cable de 9 pies
Artículo MI #05158007
No. Fabricante 9418
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura ajustable
    De 52 a 62 pulg.
  • Longitud del cable
    9 pies
  • Diámetro
    18 pulg.
  • Altura fija o ajustable
    Altura ajustable
  • Profundidad general
    24 pulg.
  • Altura total
    62 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    1.52 A
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/6 CV
  • Flujo de aire máximo
    3190 cfm
  • Tipo de montaje
    Pedestal
  • Número de velocidades
    3
  • Oscilante
    No oscilante
  • Nivel de sonido
    49/67 dB(a)
  • Velocidad
    1100 rpm, 1300 rpm, 1500 rpm
  • Estándares cumplidos
    Listado por ETL, OSHA
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR 9418 (2LY89)