Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total90 mm
- Diámetro del mango0.318 pulg.
- Profundidad de roscado1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 18
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteInterno
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad Vanadium
- Número de Canales3
- Serie260
- Estilo de toqueMacho de roscar de punta en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajuste2B
- Rosca estándarUNC