Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Altura total54 mm
- Longitud total243 mm
- Ancho general54 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPP
- Fuerza de tracción a 100 psi739 N
- Fuerza de empuje a 100 psi880 N
- Varilla - Tamaño de roscaM12x1.25 Rosca macho
- Tamaño de la varilla16 mm
- Accidente cerebrovascular80 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros de la serie C96 cumplen con la norma ISO 15552. La serie está disponible con una varilla simple o doble en 6 tamaños de orificio de ø32 a ø125mm. La combinación de cojín de aire y cojín del parachoques reduce en gran medida el ruido al final de la carrera. Las cubiertas de alta precisión y las tuercas de la varilla de unión mejoran la precisión del montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del buje y la varilla del pistón, así como la reducción de las tolerancias, ha reducido la desviación de la varilla del pistón. Los recorridos estándar van de 25 a 800mm.
- Junta flotante del acoplador de alineaciónJA40-12-125
- Junta esférica del soporte del pivote en ánguloES5040
- Soporte de pivote en ángulo lisoE5040
- Montaje de horquilla desmontable Mp2D5040, DS5040 (para accesorio ES)
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire en ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)C5040
- Junta esférica Mp6 de montaje en ojalCS5040
- Montaje en brida - MF1/MF2F5040
- Soportes de pie - MS1L5040
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Hecho a pedidoSí
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento7 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento7 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaGKM12-24 Acero
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasCS95-40
- SerieC96S
- Ojo de varilla espericalKJ12D Rosca hembra
- Estándares cumplidosISO 15552
Descripción general
- Doble acción, tipo estándar, varilla única
- El cojín de aire de final de carrera y el parachoques de goma son estándar
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carrera estándar hasta 800mm
- Capacidad de interruptor automático