Motion
48-179
Broca enrutadora recta, diámetro de fresa: 1/4", número de canales: 2, longitud total: 3-1/4"
Artículo MI #05177986
No. Fabricante 48-179
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca enrutadora recta, diámetro de fresa: 1/4", número de canales: 2, longitud total: 3-1/4"
Artículo MI #05177986
No. Fabricante 48-179
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1/4 pulg.
  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de corte
    Acabado suave
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    2
  • Canal en O
    No
  • Serie
    48-000

Descripción general

Descripción del fabricante
BIT DE ROUTER S.C. DE DOBLE FILO #48-179