Motion
MX90AF
Disyuntor de pavimento - 5-3/4 pulg. Carrera, 2-5/8 pulg. Orificio, 85 cfm con carga, 1250 lpm
Artículo MI #05179671
No. Fabricante MX90AF
Precio3,819.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disyuntor de pavimento - 5-3/4 pulg. Carrera, 2-5/8 pulg. Orificio, 85 cfm con carga, 1250 lpm
Artículo MI #05179671
No. Fabricante MX90AF
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
Precio3,819.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de entrada de aire
    3/4 NPT
  • Soplado por minuto
    1250 lpm
  • Tamaño del orificio
    2-5/8 pulg.
  • Longitud
    27.50 pulg.
  • Diámetro interior mínimo de la manguera
    3/4 pulg.
  • Tamaño del mango
    1-1/8 x 6 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    5-3/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    87 lb

Detalles

  • Consumo real de aire
    85 cfm a carga
  • Número de Upc del fabricante
    663023105048
  • Tipo de mango
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
MX90AF DISYUNTOR DE PAVIMENTO HEXAGONAL 1-1/8 X 6IN
  • Mango flexible con reducción de la vibración: el mango flexible opcional con reducción de la vibración de la serie MX proporciona amortiguación de la vibración en un rango de movimiento completo de 360 grados
  • Deflector de escape variable: la serie MX tiene un deflector de escape que girará 360 grados, lo que le permite elegir la dirección del aire de escape
  • Durabilidad: como nuestros rompepavimentos más versátiles, la serie MX puede soportar fácilmente las necesidades de cualquier trabajo. Desde la manipulación en entornos hostiles hasta caídas repetidas, la serie MX no te decepcionará. El cartucho de válvula de composite empotrable evita el óxido, mientras que la carcasa del disyuntor de una pieza elimina la necesidad de varillas laterales y resortes
  • Potencia: los interruptores de pavimento MX90 proporcionan una gran energía de soplado gracias a nuestra tecnología de pistón Power-Strok.
  • Mantenimiento: con una de las piezas más pequeñas del sector, la serie MX es más fácil y menos compleja de reparar
  • Usos: eliminación de asfalto pesado, mantenimiento industrial, demolición pesada

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"