Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho44-46 pulg.
- Longitud30 pulg.
- Peso del material9 oz
- TamañoGrande
Detalles
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAzul con mangas marrones
- Resistente a las llamasPrenda ignífuga
- Cierre delanteroBotones
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaRetardante de llama
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaNinguna
- MaterialAlgodón/piel de vacuno
- Número de subdivisiones3
- PatrónNinguna
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO608134923006