Motion
TPH1075Y-20
Tubos de poliolefina - Aire/agua/nitrógeno, 7.5 mm, 0.295 in ID, 10 mm, 0.394 in OD, 20 m Longitud
Artículo MI #05182329
No. Fabricante TPH1075Y-20
Precio64.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliolefina - Aire/agua/nitrógeno, 7.5 mm, 0.295 in ID, 10 mm, 0.394 in OD, 20 m Longitud
Artículo MI #05182329
No. Fabricante TPH1075Y-20
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
Precio64.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.295 pulg., 7.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.394 pulg., 10 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/nitrógeno
  • Tipo de fluido
    Aire, gas nitrógeno, agua pura
  • Dureza
    Costa D 90
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Material del tubo
    Resina de poliolefina
  • Aplicaciones típicas
    Sala limpia, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TPH1075Y-20 TUBO 10MM OD 7.5MM ID
  • Tubo de poliolefina
  • Disponible en 6 colores diferentes
  • Disponible en paquetes de 20m o 100m
  • Aplicable para aplicaciones de aire, gas y agua

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good