Motion
SBN7516 CONJUNTO DE TUERCA ESFÉRICA 2250-0500 SRT

NOOK INDUSTRIES
SBN7516 BALL NUT ASSEMBLY 2250-0500 SRT

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.3750 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #05183846
No. Fabricante SBN7516 BALL NUT ASSEMBLY 2250-0500 SRT
Precio1,426.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOOK INDUSTRIES
SBN7516 BALL NUT ASSEMBLY 2250-0500 SRT

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.3750 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #05183846
No. Fabricante SBN7516 BALL NUT ASSEMBLY 2250-0500 SRT
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
Precio1,426.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    2.2500 pulg.
  • Jefe
    0.5000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.3750 pulg.
  • Peso de la tuerca
    9 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    1.8500 pulg.
  • Peso del tornillo
    10.9 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.088 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    78/157
  • Capacidad de carga dinámica
    21306 lb
  • Capacidad de carga estática
    142660 lb
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
SBN7516 CONJUNTO DE TUERCA ESFÉRICA 2250-0500 SRT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"