Motion
2513401
Macho de roscar de punta en espiral, serie 250 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 24 , UNC
Artículo MI #05185099
No. Fabricante 2513401
Precio34.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 250 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 24 , UNC
Artículo MI #05185099
No. Fabricante 2513401

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    70 mm
  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Profundidad de roscado
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    250
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    2B
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
25134-01 10-24 TAPÓN DE TAPÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"