Motion
66252838345

NORTON ABRASIVES
66252838345

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 3600 RPM
Artículo MI #05185694
No. Fabricante 66252838345
Precio288.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252838345

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 3600 RPM
Artículo MI #05185694
No. Fabricante 66252838345

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$288.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    66252838345
  • Dureza de la rueda
    I
  • Tipo de rueda
    Tipo 2 - Rueda cilíndrica

Descripción general

Descripción del fabricante
66252838345 6 X 1-1/4 X 4 TY-02

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron