Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida2 pulg.
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire476.V019.000
- Escape de aire1 NPT
- Entrada de aire1/2 NPT
- Material de la bolaFKM (Viton)
- Material de la sección centralAluminio
- CertificaciónCertificación ATEX
- Comprobar el material del asientoFKM (Viton)
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 2 pulg.
- Material del diafragmaFKM (Viton)
- Serie de diafragmasResistente
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima125 psi
- Sólidos máx.1/4 en diám.
- Caudal máximo185 gpm
- Material de la junta tóricaFKM (Viton)
- Puertos de entrada estándarNPT hembra (horizontal/centro)
- Puerto de salida estándarNPT hembra (vertical)
- Elevador de aspiraciónSeco - 17.00 pies, húmedo - 32.00 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPinza metálica
- Kit de reparación del extremo húmedoV2.0 KIT VT
- Materiales húmedosAluminio
Descripción general
- Construcción duradera y duradera
- Amplia gama de tamaños y aplicaciones
- Diversa oferta de materiales para sus aplicaciones
- Sumergible y portátil
- Sin congelación, sin paralización
- Fiabilidad de encendido/apagado