Motion
HMK1820

NTN
HMK1820

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 18 mm, 25 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #05211160
No. Fabricante HMK1820
Price$28.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK1820

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 18 mm, 25 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #05211160
No. Fabricante HMK1820
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
Price$28.23/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.7087 in
  • Outside Diameter  
    0.9843 in
  • Overall Width  
    0.7874 in
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.055 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El HMK1820 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 0.7087 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 0.9843 in de diámetro exterior, 0.7874 in de ancho general y 0.055 lb de peso, ideal para ensamblajes industriales compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359073744
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HMK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359073744

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK1820 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron