Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.406 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Anchura interior0.627 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.943 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.125 pulg.
- Diámetro del pasador0.313 pulg.
- Longitud del pasador1.406 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricante71868
- MaterialAcero inoxidable
- Especificación del material300SS placas laterales y 600SS piezas redondas
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 500 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieAS
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051718680