Motion
C2050 COMO ENLACE CO S/C

TIMKEN DRIVES LLC
C2050 AS S/C CO LINK

Eslabón de conexión - 2050 / 1-1/4 in de paso, clip de resorte, material de acero inoxidable, acabado de recubrimiento preventivo contra el óxido
Artículo MI #05211530
No. Fabricante C2050 AS S/C CO LINK
Precio22.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
C2050 AS S/C CO LINK

Eslabón de conexión - 2050 / 1-1/4 in de paso, clip de resorte, material de acero inoxidable, acabado de recubrimiento preventivo contra el óxido
Artículo MI #05211530
No. Fabricante C2050 AS S/C CO LINK
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
Precio22.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.886 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.376 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.079 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    71881
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    300SS placas laterales y 600SS piezas redondas
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051718819

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-C2050-1 SC ENLACE CO AS;71881 C2050