Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja206
- Tamaño del reductor del fabricante206
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Altura de las dimensiones de envío11.5300 pulg.;292.90 mm
- Longitud de las dimensiones de envío8.0900 pulg.;205.50 mm
- Ancho de dimensiones de envío4.4000 pulg.;111.80 mm
- Peso66.83 lb, 30.31 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricante4706619
- ReducciónReducción única