Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1525
- Par de salida máximo4953 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación30:1
Detalles
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934668616
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- Serie1525W
- UPC_NO782934668616
Descripción general
Descripción del fabricante
4000431 1525WU2A-30 OMNIBOX