Motion
60828
Correa redonda de núcleo sólido - 1/4 pulg. de diámetro exterior, longitud total de 100 pies, tipo núcleo sólido
Artículo MI #05215848
No. Fabricante 60828
Precio5.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa redonda de núcleo sólido - 1/4 pulg. de diámetro exterior, longitud total de 100 pies, tipo núcleo sólido
Artículo MI #05215848
No. Fabricante 60828
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
Precio5.82 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo de la polea
    44 mm
  • Exterior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    100 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Metal detectable
  • Tipo de banda
    Correas
  • Color
    Azul
  • Tipo de núcleo
    Sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    4941101
  • Material
    Poliuretano
  • Estándares cumplidos
    FDA CFR 21 177.1680, FDA CFR 21 177.2600, FDA CFR 21 178.3297

Descripción general

Descripción del fabricante
4941101 AZUL 80MD 1/4" CORREA DE URETANO
  • Correas de poliuretano detectables en metales desarrolladas específicamente para la manipulación directa de alimentos en contacto
  • Diseñado para ser detectado por detectores de metales estándar utilizados para garantizar la seguridad de los alimentos
  • Cumple con la FDA para aplicaciones de alimentos secos y húmedos hasta 150°F
  • Las pruebas de laboratorio han demostrado que una pieza de correa de 1/4" de diámetro de 0.125" de longitud tiene una señal de tensión similar a una esfera de prueba de acero dulce de 1.5 mm de diámetro cuando se prueba en un producto húmedo o conductor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron