Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa100 pies
- Altura total0.4375 pulg.
- Longitud total100 pies
Detalles
- Detalles adicionalesMetal detectable
- Categoría de correaCorrea redonda en V
- Perfil de la correaRonda
- ColorAzul
- Tipo de construcciónV
- Durómetro80
- Características y beneficios"• Probado y verificado de forma independiente para cumplir con los estándares de la FDA para contacto directo con alimentos • Diseñado para ser detectado por detectores de metales estándar utilizados para garantizar la seguridad de los alimentos"
- Número de catálogo del fabricante4941104
- MaterialPoliuretano
- Número de secciones1
- Tipo de productoCorreas sin fin
- Tipo de refuerzoNo reforzado
- SecciónA/14
- Estándares cumplidosFDA
Descripción general
- "
- Probado y verificado de forma independiente para cumplir con los estándares de la FDA para el contacto directo con alimentos
- Diseñado para ser detectado por detectores de metales estándar utilizados para garantizar la seguridad de los alimentos"
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Procesamiento de alimentos con cinturón Fenner LumsdenLos productos de correas Fenner Lumsden le ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a garantizar una alta calidad durante toda la operación de horneado y procesamiento de bocadillos, desde el horneado (horno) y la transferencia de las correas hasta la refrigeración y la fritura.
Ver la documentación
Seguridad alimentaria FennerCuando se utiliza en una variedad de entornos de procesos típicos, la cinta Eagle EC no transfiere sus componentes a alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, cambiar la composición de los alimentos de una manera inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los alimentos
Ver la documentación
Discos de contracción Fenner B-LOCSLos discos retráctiles son la alternativa preferida al ajuste por contracción/ajuste/ajuste a presión convencional, bujes cónicos o chaveteros, ya que proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad y sin holgura.
Ver la documentación
Centros de datos FennerLas unidades CRAC son sistemas de aire acondicionado especializados diseñados para mantener niveles precisos de temperatura y humedad en centros de datos y salas de ordenadores. Son esenciales para proteger los equipos informáticos sensibles al garantizar una refrigeración fiable y un control medioambiental.
Ver la documentación