Motion
M11060TU
M11060TU110 X 115 X 60mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
Artículo MI #05235128
No. Fabricante M11060TU
Price$31.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M11060TU110 X 115 X 60mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
Artículo MI #05235128
No. Fabricante M11060TU
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
Su precio$31.27/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    110 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    115 mm
  • Ancho general
    115 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 109.946 a 110.000 mm

Details

  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    M11060TU110 X 115 X 60mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M11060TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802069315
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802069315

Descripción general

Descripción del fabricante
M11060TU 110 X 115 X 60MM ACERO PTFE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron