Motion
6309-RS1Z/C3GJN

SKF
6309-RS1Z/C3GJN

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #05247444
No. Fabricante 6309-RS1Z/C3GJN
Precio210.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6309-RS1Z/C3GJN

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #05247444
No. Fabricante 6309-RS1Z/C3GJN
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
Precio210.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    1.91 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    COJINETE 6309-RS1Z/C3 GJN
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello, 1 blindaje, calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6309-RS1Z/C3GJN es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 45 mm con diámetro exterior de 100 mm, ancho de 25 mm, diseño recto, sellado simple.
  • Número de catálogo del fabricante
    6309-RS1Z/C3GJN
  • Número de Upc del fabricante
    7316571555386
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12432 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7081 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571555386

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 6309-RS1Z/C3 GJN
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello, 1 blindaje, calidad de motor eléctrico