Motion
PCM 455030 E

SKF
PCM 455030 E

Casquillo recto compuesto PTFE - Orificio de 45 mm, 50 mm OD
Artículo MI #05263604
No. Fabricante PCM 455030 E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 455030 E

Casquillo recto compuesto PTFE - Orificio de 45 mm, 50 mm OD
Artículo MI #05263604
No. Fabricante PCM 455030 E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.1841 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Compuesto PTFE
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328 a 482 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    PCM

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM455030E CASQUILLO
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good