Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.807 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja2.52 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño1-7/16 pulg.
- Ángulo de la cabezaOffset, recto
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.646 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto3.114 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1-7/16 pulg.
- En general Longitud19.685 pulg.
- Tamaño1-7/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- TipoLlave combinada
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante
- Tipo de llaveRachete