Motion
3209X04X04
Expansor de tubo hembra a tubo macho
Artículo MI #05264337
No. Fabricante 3209X04X04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Expansor de tubo hembra a tubo macho
Artículo MI #05264337
No. Fabricante 3209X04X04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    19.05 mm / 0.75 pulg.
  • Longitud
    35.306 mm / 1.39 pulg.
  • Peso
    0.0974 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    NPT
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Tipo de final 1
    Mujer
  • Estilo final 2
    NPT
  • Rosca del extremo 2
    1/4-18
  • Tipo de extremo 2
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .

Descripción general

Descripción del fabricante
3209X04X04