Motion
66252843213

NORTON ABRASIVES
66252843213

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 13580 rpm
Artículo MI #05269252
No. Fabricante 66252843213
Precio12.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252843213

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 13580 rpm
Artículo MI #05269252
No. Fabricante 66252843213

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66252843213
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843213 4 1/2 X 1/4 X 5/8-11 RUEDA
  • Una mezcla de química avanzada y forma de abrasivo de alúmina de circonio con grano de óxido de aluminio de primera calidad
  • De dos a tres veces la vida útil de las ruedas de óxido de aluminio
  • Hasta un 20 % más de rendimiento y vida útil que nuestras antiguas ruedas de alúmina de circonio
  • Amplia utilidad para aplicaciones de presión ligera a pesada, en una amplia gama de materiales
  • Excelente relación rendimiento-precio para reducir los costes totales de rectificado