Motion
37128-0190
Junta anular HOCHDRUCK® - Estilo 3128 , Negro, Grafito, Marca, 0.063 pulg. de grosor, Para bridas de tubo ASME B16.5 Clase 150 de 1/2 pulg.
Artículo MI #05336934
No. Fabricante 37128-0190
Precio4.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta anular HOCHDRUCK® - Estilo 3128 , Negro, Grafito, Marca, 0.063 pulg. de grosor, Para bridas de tubo ASME B16.5 Clase 150 de 1/2 pulg.
Artículo MI #05336934
No. Fabricante 37128-0190
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
Precio4.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal de la tubería
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.875 pulg.
  • Grosor general
    0.063 pulg.
  • Grosor
    0.063 pulg.

Detalles

  • Marca
    Marca
  • Color
    Negro
  • Composición
    Grafito
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 150
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Código de armonización
    6815100000
  • Número de Upc del fabricante
    191074225267
  • Material
    Grafito
  • Temperatura máxima
    850 °F
  • Temperatura mínima
    -400 °F
  • Clase de presión
    150 psi
  • Presión máx. (bar)
    138 bar
  • Presión máx. (PSI)
    2000 psi
  • Tipo de material de goma
    Fibra comprimida
  • Estilo
    3128

Descripción general

Descripción del fabricante
3128 JUNTA DE ANILLO 0,844"DI 1.875"DE
  • Excelente resistencia
  • El material de escamas de grafito puro exfoliado destaca en condiciones extremas, resistiendo el calor, la presión y los productos químicos agresivos
  • Seguro contra incendios probado Fiable
  • Se sella fácilmente con una carga de perno moderada, ofrece una retención de par superior
  • Mantiene la estabilidad dimensional a altas temperaturas
  • Sella firmemente incluso durante las fluctuaciones de presión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo