Motion
300059
Lubricante penetrante o multiuso Specialist® - 10 oz, lata de aerosol
Artículo MI #05351013
No. Fabricante 300059
Precio11.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante o multiuso Specialist® - 10 oz, lata de aerosol
Artículo MI #05351013
No. Fabricante 300059

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Peso neto
    10 oz.
  • Gravedad específica
    0.72
  • Contenido de VOC
    0.932

Detalles

  • Detalles adicionales
    WD40® SPECIALIST® DIRT & DUST RESISTANT DRY LUBE PTFE SPRAY lubrica y proporciona una protección superior contra la corrosión de larga duración sin residuos grasos. Se seca rápidamente y resiste la suciedad, el polvo y la grasa. El espray de PTFE seco resistente a la suciedad y al polvo WD-40 Specialist reduce la fricción y el desgaste de cuchillas y puntas, rieles de puertas y ventanas, portaobjetos, cintas transportadoras, rodillos, bisagras, herramientas eléctricas y equipos. Nuestro lubricante en seco también es ideal para liberar piezas moldeadas, y cumple con los 50 estados de COV
  • Aditivos incluidos
    PTFE
  • Aplicación
    Resistente al polvo, la suciedad y la sequedad
  • Certificación
    Producto biológico certificado por USDA
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • La fórmula de secado rápido proporciona una lubricación superior y una protección duradera contra la corrosión sin residuos grasos • Ideal para reducir la fricción y el desgaste y liberar piezas moldeadas • Resiste la suciedad, el polvo y el aceite • Cumple con VOC 50-State • Para usar en cuchillas y brocas, rieles de puertas y ventanas, portaobjetos, cintas transportadoras, rodillos, cadenas, cables, bisagras, herramientas eléctricas y equipos • Solo se vende en EE. UU.
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    -29 °F
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Seco
  • Tipo de lubricación
    Lubricante de película seca
  • Número de Upc del fabricante
    079567300052
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    Sí
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °F a 500 °F
  • Tipos de productos
    Lubricante seco
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con CARB, cumple con RoHS 2011/65/EU,
  • Rango de temperatura
    -50 a 500 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    079567300052
  • Temperatura de trabajo
    -50 a 500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
300059 DRY LUBE 10OZ
  • La fórmula de secado rápido proporciona una lubricación superior y una protección duradera contra la corrosión sin residuos aceitosos
  • Ideal para reducir la fricción y el desgaste y liberar piezas moldeadas
  • Resiste la suciedad, el polvo y la grasa
  • Compatible con VOC de 50-State
  • Para usar en cuchillas y puntas, guías de puertas y ventanas, portaobjetos, cintas transportadoras, rodillos, cadenas, cables, bisagras, herramientas eléctricas y equipos
  • Solo se vende en EE. UU.