Motion
66591 CUBITRON II RUEDA DE RECTIFICADO CENTRAL DEPRIMIDA T27 9"X1/4" X 7/8"

3M
66591 CUBITRON II DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL T27 9"X1/4" X 7/8"

Cubitron™ Rueda central deprimida - Tipo 27, 9 Diámetro de rueda, 1/4 Grosor, 7/8 en Tamaño de orificio de eje, 36 Grit, 6650 rpm
Artículo MI #05364883
No. Fabricante 66591 CUBITRON II DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL T27 9"X1/4" X 7/8"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
66591 CUBITRON II DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL T27 9"X1/4" X 7/8"

Cubitron™ Rueda central deprimida - Tipo 27, 9 Diámetro de rueda, 1/4 Grosor, 7/8 en Tamaño de orificio de eje, 36 Grit, 6650 rpm
Artículo MI #05364883
No. Fabricante 66591 CUBITRON II DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL T27 9"X1/4" X 7/8"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    9
  • Rueda Grosor  
    1/4

Detalles

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Número de grano
    36
  • Material
    Grano de cerámica con forma de precisión
  • RPM Máx.
    6650 rpm
  • UPC_NO
    00051115665912
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66591 CUBITRON II CENTRO DEPRIMIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Esta rueda de rectificado prensado de alto rendimiento contiene grano de forma de precisión para un corte rápido y una larga vida útil
  • Especialmente formulado para utilizarse en acero inoxidable y acero dulce
  • La tecnología innovadora proporciona una larga vida útil y un corte rápido para ayudar a aumentar la productividad y el rendimiento, al tiempo que reduce los costes totales de abrasivo
  • Corte en frío para una mayor calidad y un corte más rápido
  • 10 por interior, 20 por caja
  • Ancho: 1/4”