Motion
K00830808
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosoles - Escarlata deportiva, Tamaño de contenedor de 17 oz, Exterior, Rango de cobertura de 301 LFT, Tiempo de secado de 30 min a 2 h
Artículo MI #05369174
No. Fabricante K00830808
Precio14.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosoles - Escarlata deportiva, Tamaño de contenedor de 17 oz, Exterior, Rango de cobertura de 301 LFT, Tiempo de secado de 30 min a 2 h
Artículo MI #05369174
No. Fabricante K00830808

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    17 oz
  • Rango de cobertura
    301 LFT
  • Peso
    1.39 lb
  • Caja de peso
    16.644 lb
  • Peso de cada uno
    1.387 lb

Detalles

  • Color
    Escarlata deportiva
  • Familia de colores
    Rojo
  • Tiempo de secado
    De 30 min a 2 h
  • Exposición
    Exterior
  • Código de armonización
    3209900000
  • Número de Upc del fabricante
    "ERROR:#N/A"
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • UPC_NO
    75577000449

Descripción general

Descripción del fabricante
K08308007 ESCARLATA DEPORTIVA
  • Fórmulas altamente pigmentadas reforzadas con iluminadores ópticos para líneas llamativas que destacan bajo la iluminación del estadio
  • No dañará el césped
  • No mancha los uniformes
  • Alternativa segura a la cal
  • Secado rápido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron