Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor17 oz
- Rango de cobertura301 LFT
- Peso1.39 lb
- Caja de peso16.644 lb
- Peso de cada uno1.387 lb
Detalles
- Tipo de baseAgua
- ColorAzul marino atlético
- Familia de coloresAzul
- Tiempo de secadoDe 30 min a 2 h
- ExposiciónExterior
- Condiciones de exposiciónExterior
- Código de armonización3209900000
- Número de Upc del fabricante"ERROR:#N/A"
- Cantidad del paquete12
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- Tipo de resinaAcrílico a base de agua
- SuperficiePatio
- UPC_NO75577000494
Descripción general
- Fórmulas altamente pigmentadas reforzadas con iluminadores ópticos para líneas llamativas que destacan bajo la iluminación del estadio
- No dañará el césped
- No mancha los uniformes
- Alternativa segura a la cal
- Secado rápido